Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67016552
Rubix:04116061
Fabrikant:67016552

Productdetails : MANCHET DAS 16X22X3/4 PU
Trekker 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
