COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0480-130T-C CD10
Afzinken CoroDrill® 452
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:452.C1-0480-130T-C CD10
Rubix:A0440403
Fabrikant:6010898




Technische samenvatting
| Boordiameter | 10 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 36,58 mm |
| Snijlengte | 11,88 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VERZINKBOREN 452.C1-0480-130T-C CD10
Afzinken CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 36,58 mm |
| Snijlengte | 11,88 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | niet gecoat |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1,24 |
| Slijpen | tot 5 opnieuw slijpbeurten (norgmx = 5) |
| Schacht | schroefdraadkoppeling microstop 1/4-28 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | koolstofvezelversterkt kunststof (cfrp) |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,80 excl. BTW
/ stuk
€ 673,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen