AFZUIGSLANG SUPERFLEX CALOR D. 125MM (PER ROL 30M)
Afzuigslang SUPERFLEX CALOR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913001-125X132
Rubix:27090358

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX CALOR D. 125MM (PER ROL 30M)
Thermoplastisch rubber zuigslang met verzinkt stalen spiraal, geschikt voor lucht en zuur dampen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 126 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 125 °C |
| Binnendiameter (inch) | 4,15/16 '' |
| Buitendiameter (inch) | 5,3/16 '' |
| Lengte | 30 m |
| Buitendiameter | 132 mm |
| Dikte materiaal | 0,7 mm |
| Boogradius | 16 mm |
| Materiaal | rubber/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.053,00 excl. BTW
/ 30 meters
€ 1.274,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
