METABO GEINTEGREERDE STOFAFZUIGING ISA 24 BODY 631357850

Afzuigvoorziening ISA

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:631357850
Rubix:A0337141
Fabrikant:631357850
EAN:4061792219618
METABO GEINTEGREERDE STOFAFZUIGING ISA 24 BODY 631357850

Technische samenvatting

Typeafzuigvoorziening isa
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO GEINTEGREERDE STOFAFZUIGING ISA 24 BODY 631357850


Extreem lichte en compacte stofafzuiging voor stofvrij boren in beton, steen en metselwerk, Eenvoudige, gereedschapsloze montage op de accu-hamer KH 18 LTX BL 24 Q, Ideaal voor werken boven het hoofd of in stofgevoelige gebieden, Werken zonder gezondheidsrisico door HEPA-filter voor zeer kleine stofdeeltjes, Nauwkeurig instelbaar voor verschillende boordieptes en -lengtes, Gereedschapsloos verwisselbare afzuigkop met slijtagearme borstels, 3 seconden nalooptijd voor de afzuiging van het reststof uit het boorgat, Eenvoudig te legen, transparante opvangbak, bijv. voor 160 boorgaten Ø 6 / 40 mm, 100% boorvermogen bij actieve stofafzuiging dankzij aandrijving door eigen motor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeafzuigvoorziening isa
€ 179,00 excl. BTW
/ stuk
€ 216,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen