MILWAUKEE STOFAFZUIGING M18 FUEL M18 FCDDEXL-0

Compacte speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 26 mm SDS-PLUS hamers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4933478507
Rubix:A0423159
Fabrikant:4933478507
EAN:4058546347000
MILWAUKEE STOFAFZUIGING M18 FUEL M18 FCDDEXL-0

Technische samenvatting

Typestofafzuiger
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE STOFAFZUIGING M18 FUEL M18 FCDDEXL-0


Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
Handmatig filterreinigingsmechanisme verhoogt de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter
Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot ⌀16 mm, 1x tot 26 ⌀mm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes
Heldere LED-verlichting
Compatibel met M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH en M18 ONEFHX hamers






Sterke punten

•Designed to collect dust efficiently with automatic operation from the tools on/ off trigger switch
The highly efficient HEPA filter collects 99.97 % of airborne particles down to 0.3 microns
Manual filter cleaning mechanism increases the air flow efficiency as well as the filter life time
Exchangeable nozzles to adjust to the different drilling diameters. Supplied with 2 nozzle sizes 1x up to ⌀16 mm, 1x up to ⌀26 mm, which can be quickly switched thanks to the quick lock mechanism
Adjustable depth gauge with easily and precisely adjustment buttons for accurate hole depths
Bright LED workspace illumination
Compatible with M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH and M18 ONEFHX hammers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestofafzuiger
174,90 excl. BTW
/ stuk
211,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen