Referenties
TOKU:MD-3312B
Rubix:25043480
EAN:8717981000111

Documenten
Productdetails : TOKU BOORMACHINE 10 MM HAAKS MD-3312B
Deze haakse boormachine van Toku is het ideale gereedschap voor de vakgarage, werkplaats en in de lichte industrie. Montage van trekhaken, uitlaten etcetera. Kenmerken: * Compact en licht van gewicht * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt * Links- en rechtsdraaiend.
3/8" Chuck Size Air Drill
Sterke punten
•Compact and light-weight design
Tease throttle for precise control
Ideal for tapping work
Rear exhaust
Tease throttle for precise control
Ideal for tapping work
Rear exhaust
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onbelast toerental | 1200 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Totale lengte | 208 mm |
| Model | md |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,24 excl. BTW
/ stuk
€ 359,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen