Referenties
Atlas Copco:8421 0405 21
Rubix:25020504
Fabrikant:8421040521
EAN:7322590010973


Technische samenvatting
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
|---|---|
| Onbelast toerental | 750 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Productdetails : ATLAS COPCO BOORMACHINE D 2121
PRO Pneumatische handboormachine, pistoolgreepmodel, sleutelhouder
Sterke punten
Goed uitgebalanceerd, goede ergonomie, hoge spilnauwkeurigheid, soft-start gasklep, stil, luchtuitlaat door middel van hendel, olievrij, beschikbaar met sleutel of snelspanboorhouder,
Toepassingen
De sterke en robuuste PRO-boren leveren een hoge gatkwaliteit voor veeleisende toepassingen. Deze zeer efficiënte gereedschappen bieden snelheid, kracht, nauwkeurigheid en een soepele, stille werking. Tot de kenmerken behoren luchtafvoer via de handgreep, die ergonomisch ontworpen is voor het comfort van de bediener.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Onbelast toerental | 750 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Vermogen | 350 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,16 excl. BTW
/ stuk
€ 526,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen