• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Lagertechniek(49.396)
    • Lineair techniek(2.174)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(2.037)
    • Riem -en kettingtechniek(33.201)
    • Askoppelingstechniek(3.032)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.680)
    • Dempingtechniek(1.726)
    • Smeertechniek aandrijving(711)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.577)
    • Wentellagers(33.988)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.580)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.251)
    Bekijk Lagertechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Mechanische aandrijving
    3. Lagertechniek
    4. Gewrichtslagers / Glijlagers
    5. Gewrichtslagers
    6. Gewrichtslagers
    7. AKN GE 220 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

    Gewrichtslagers akn GE 220 ES-2RS

    Gewrichtslagers akn

    Zie technische informatie

    Referenties

    akn:GE 220 ES-2RS
    Rubix:03436037
    brand logo

    Productdetails : AKN GE 220 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5.093,98 excl. BTW
    / stuk
    € 6.163,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Gewrichtslagers INA GE45-DO, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 45 mmGewrichtslagers Igus EGLM-30, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mmGewrichtslagers INA GE6-UK, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mmGewrichtslagers akn GEM 35 ES-2RSGewrichtslagers akn GE 70 ES-2RSGewrichtslagers akn GX 20 FGewrichtslagers Igus KGLM-16Gewrichtslagers akn GEH 20 CGewrichtslagers SKF GEZ 104 TXE-2LS, Buitendiameter: 50.8 mm | Breedte: 27.762 mm | Binnendiameter: 32 mmGewrichtslagers akn GE 17 ES-2RSGewrichtslagers akn GEH 160 ESGewrichtslagers Igus KGLM-03Gewrichtslagers INA GE6-FW, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 6 mmGewrichtslagers SKF GEZ 100 TXE-2RS, Buitendiameter: 41.275 mm | Breedte: 22.225 mm | Binnendiameter: 25 mmGewrichtslagers akn GE 200 ES-2RS
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap