Gewrichtslagers INA GE90-DO-HLN, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE90-DO-HLN
Rubix:A0620977
Fabrikant:0729692610000
EAN:4012802913903

Productdetails : INA GE 90 DO/HLN KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmetingsserie E, open uitvoering Hoogpresterend: Voor de hoogste belastingcapaciteit en levensduur-eisen
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Dikte | 50 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 619000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,72 excl. BTW
/ stuk
€ 299,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen