• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Lagertechniek(49.154)
    • Lineair techniek(2.007)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(1.905)
    • Riem -en kettingtechniek(33.124)
    • Askoppelingstechniek(3.017)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.736)
    • Dempingtechniek(1.743)
    • Smeertechniek aandrijving(716)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.572)
    • Wentellagers(33.906)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.505)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.171)
    Bekijk Lagertechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Mechanische aandrijving
    3. Lagertechniek
    4. Gewrichtslagers / Glijlagers
    5. Gewrichtslagers
    6. Gewrichtslagers
    7. AKN GEM 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

    Gewrichtslagers akn GEM 60 ES-2RS

    Gewrichtslagers akn

    Zie technische informatie

    Referenties

    akn:GEM 60 ES-2RS
    Rubix:03436172
    brand logo

    Productdetails : AKN GEM 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.523,60 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 1.843,56 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Gewrichtslagers INA GE120-UK-2RS-B, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 85 mm | Binnendiameter: 120 mmGewrichtslagers INA GE90-DO-2TS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mmGewrichtslagers akn GE 40 TE-2RSGewrichtslagers akn GEH 90 ES-2RSGewrichtslagers Igus KGLM-18Gewrichtslagers akn GEH 50 ESGewrichtslagers INA GE280-DO-2RS-A, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 155 mm | Binnendiameter: 280 mmGewrichtslagers akn GEH 180 ES-2RSGewrichtslagers SKF GE 80 ESX-2LS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 80 mmGewrichtslagers akn GEH 280 ES-2RSGewrichtslagers SKF GE 12 C, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mmGewrichtslagers SKF GEG 125 ES, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 125 mm | Binnendiameter: 125 mmGewrichtslagers akn GE 35 ESGewrichtslagers akn GEG 45 ESGewrichtslagers SKF GEH 20 C/VQ263, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mm
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap