Gewrichtslagers SKF GEH 20 C/VQ263, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 20 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 20 C/VQ263
Rubix:03803062
Fabrikant:97664
EAN:7316571113883
SKF GEH 20 C/VQ263 KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 20 C/VQ263 KOGELGEWRICHTSLAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht154,2 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte25 mm
Materiaalstaal+ptfe gesinterd brons
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
57,99 excl. BTW
/ stuk
70,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen