Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.544)
Tooling & Verspaning
(100.819)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.064)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.674)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.921)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.440)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.783)
Lagertechniek
(56.920)
Lineair techniek
(2.693)
Aandrijvingen en rollenbanen
(2.170)
Riem -en kettingtechniek
(35.340)
Askoppelingstechniek
(3.404)
Afdichtingstechniek aandrijving
(15.196)
Dempingtechniek
(1.996)
Smeertechniek aandrijving
(782)
Bekijk Mechanische aandrijving
Gewrichtslagers / Glijlagers
(5.283)
Wentellagers
(37.789)
Lagerhuizen / Lagerblokken
(5.735)
Onderhoud/toebehoren/service voor lagertechniek
(8.176)
Bekijk Lagertechniek
< Terug
Rubix Categorieën
Mechanische aandrijving
Lagertechniek
Onderhoud/toebehoren/service voor lagertechniek
Toebehoren voor lagertechniek
Borgmoer
AKN HML 104 T BORGMOER
Borgmoer AKN from MECALINE HML 104 T,
Borgmoer AKN from MECALINE
Referenties
akn from mecaline:
HML 104 T
rubix:
03431771
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : AKN HML 104 T BORGMOER
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
Borgmoer SKF KM 9, Nominale diameter (metriek): 45 mm | Binnendraad: M 45x1,5
Borgmoer AKN from MECALINE KM2-AKN, Nominale diameter (metriek): 15 mm | Binnendraad: M 15x1
Borgmoer SKF KM 10, Nominale diameter (metriek): 50 mm | Binnendraad: M 50x1,5
Borgmoer FAG KM38, Nominale diameter (metriek): 240 mm | Binnendraad: M190x3
Borgmoer Timken KM 27, Nominale diameter (metriek): 135 mm
Borgmoer AKN from MECALINE KM 2 SS,
Borgmoer SKF KM 26, Nominale diameter (metriek): 130 mm | Binnendraad: M 130x2
Borgmoer INA ZM120, Nominale diameter (metriek): 155 mm | Binnendraad: M120X2
Borgmoer Timken KM 9, Nominale diameter (metriek): 45 mm
Borgmoer FAG KM28, Nominale diameter (metriek): 180 mm | Binnendraad: M140x2
Borgmoer SKF KMK 17, Nominale diameter (metriek): 85 mm | Binnendraad: M 85x2
Borgmoer AKN from MECALINE KM30-AKN, Nominale diameter (metriek): 150 mm | Binnendraad: M 150x2
Borgmoer SKF KM 4, Nominale diameter (metriek): 20 mm | Binnendraad: M 20x1
Borgmoer AKN from MECALINE HM3188-AKN, Nominale diameter (metriek): 440 mm | Binnendraad: Tr 440x5
Borgmoer AKN from MECALINE HM 102 T,