Referenties
Seeger Orbis:SP 42
Rubix:03432603

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : AKN SP 42 VEERRING DIN5417
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,4 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,12 mm |
| Norm | DIN 5417 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen