SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M5
Borgringen vorm "S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:RONDSCHNORR9X5A2
Rubix:A0831972
Fabrikant:9093205
EAN:4043377243164


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M5
SPARTEX RVS A2 SCHNORR BORGSCHOTEL VEERRING TYPE B 9093 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5,3 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 0,6 mm |
| Type | borgringen schnorr vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
5,3 mm
Buitendiameter
9 mm