Referenties
Optibelt:25 / 14M 2100 AFX
Rubix:A0202417
Fabrikant:1813824
EAN:4014486099744




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 2100 25
De ALPHA FLEX-tandriem wordt vervaardigd zonder onderbreking van het spanelement; dit betekent dat er een eindeloos spiraalvormig gewikkeld stalen span koord wordt gebruikt. Door deze optimale combinatie van een extreem sterk span koord en polyurethaan zijn deze tandriemen geschikt voor universele toepassing in gebieden waar hoge prestaties synchroon moeten worden overgebracht in systemen met grote hartafstanden.
Tandriemen, eindloos vervaardigd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 2100 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,51 excl. BTW
/ stuk
€ 140,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
