ANSELL OVERALL ALPHATEC 15FR PLUS HOOD 111 WIT MT XL
AlphaTec® 1500 PLUS - Model 111
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:WR17S-00111-XL
Rubix:22371520
Fabrikant:WR17S-00111-05
EAN:5013756065617

Documenten
Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 15FR PLUS HOOD 111 WIT MT XL
Het Ansell AlphaTec® 1500 PLUS beschermpak combineert filtratie van vaste deeltjes met antistatische eigenschappen voor gevoelige industriële omgevingen. De ademende SMMS non-woven materiaalbarrière helpt thermische belasting te beperken tijdens langdurige werkzaamheden in stoffige zones of bij aanwezigheid van asbest.
Kenmerken:
Deze beschermende overall is vervaardigd uit SMMS non-woven stof met antistatische behandeling, ontworpen om vaste deeltjes te filteren en tegelijkertijd ademend te blijven. De materiaalconstructie laat lucht en waterdamp door, waardoor warmteopbouw tijdens langdurige interventies wordt beperkt. De geoptimaliseerde pasvorm omsluit het lichaam zonder de bewegingsvrijheid te beperken bij hanterings-, inspectie- of onderhoudswerkzaamheden. De driedelige kap zorgt voor doorlopende bescherming in combinatie met ademhalingsbescherming. Elastische manchetten, taille en enkels verbeteren de pasvorm tijdens beweging. Duimlussen houden de mouwen op hun plaats, terwijl rode stiksels een snelle visuele identificatie van dit Ansell beschermpak op de werkplek mogelijk maken. De 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap helpt het binnendringen van stof ter hoogte van borst en buik te beperken.
Specificaties:
• Merk: Ansell
• Serie: AlphaTec® 1500 PLUS
• Model: 111
• Materiaal: SMMS non-woven stof met antistatische behandeling
• Kledingconstructie: overall met driedelige capuchon, frontale tweeweg-ritssluiting en herpositioneerbare stormflap
• Bevestigingselementen: elastische capuchon, manchetten, taille en enkels met geïntegreerde duimlussen
• Kleur: wit met rode stiksels
• Type naden: gestikt
• Doekgewicht: 48 g/m²
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: individueel verpakt
• Maximale opslagduur: 5 jaar
• Categorie: type 5 en type 6
Normen:
• CE-categorie III (Type 5, Type 6): PBM conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 1149-5: antistatische eigenschappen
• EN ISO 13982-1 + A1: bescherming tegen vaste deeltjes (type 5)
• EN 13034 + A1: bescherming tegen lichte chemische spatten (type 6)
Kenmerken:
Deze beschermende overall is vervaardigd uit SMMS non-woven stof met antistatische behandeling, ontworpen om vaste deeltjes te filteren en tegelijkertijd ademend te blijven. De materiaalconstructie laat lucht en waterdamp door, waardoor warmteopbouw tijdens langdurige interventies wordt beperkt. De geoptimaliseerde pasvorm omsluit het lichaam zonder de bewegingsvrijheid te beperken bij hanterings-, inspectie- of onderhoudswerkzaamheden. De driedelige kap zorgt voor doorlopende bescherming in combinatie met ademhalingsbescherming. Elastische manchetten, taille en enkels verbeteren de pasvorm tijdens beweging. Duimlussen houden de mouwen op hun plaats, terwijl rode stiksels een snelle visuele identificatie van dit Ansell beschermpak op de werkplek mogelijk maken. De 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap helpt het binnendringen van stof ter hoogte van borst en buik te beperken.
Specificaties:
• Merk: Ansell
• Serie: AlphaTec® 1500 PLUS
• Model: 111
• Materiaal: SMMS non-woven stof met antistatische behandeling
• Kledingconstructie: overall met driedelige capuchon, frontale tweeweg-ritssluiting en herpositioneerbare stormflap
• Bevestigingselementen: elastische capuchon, manchetten, taille en enkels met geïntegreerde duimlussen
• Kleur: wit met rode stiksels
• Type naden: gestikt
• Doekgewicht: 48 g/m²
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Verpakking: individueel verpakt
• Maximale opslagduur: 5 jaar
• Categorie: type 5 en type 6
Normen:
• CE-categorie III (Type 5, Type 6): PBM conform Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 1149-5: antistatische eigenschappen
• EN ISO 13982-1 + A1: bescherming tegen vaste deeltjes (type 5)
• EN 13034 + A1: bescherming tegen lichte chemische spatten (type 6)
Provides comfortable protection from particulates and light, non-flammable liquid spray or splash.
Sterke punten
• Hoge filtratie van vaste deeltjes, ter beperking van blootstelling aan asbest, baksteen- en cementstof, evenals lichte nevel en aerosolen
• Ademende SMMS non-woven stof met waterdampdoorlaatbaarheid, ter vermindering van thermische stress in warme of afgesloten omgevingen
• Geoptimaliseerde lichaamsvorm in combinatie met elastische sluitingen voor een stabiele pasvorm tijdens hantering en inspectie
• Driedelige kap, duimlussen en hersluitbare stormflap voor een continue beschermingsbarrière in combinatie met handschoenen en ademhalingsbescherming
• Ruime keuze aan maten, waardoor het pak gemakkelijk aan verschillende lichaamsbouw van operators kan worden aangepast
• Ademende SMMS non-woven stof met waterdampdoorlaatbaarheid, ter vermindering van thermische stress in warme of afgesloten omgevingen
• Geoptimaliseerde lichaamsvorm in combinatie met elastische sluitingen voor een stabiele pasvorm tijdens hantering en inspectie
• Driedelige kap, duimlussen en hersluitbare stormflap voor een continue beschermingsbarrière in combinatie met handschoenen en ademhalingsbescherming
• Ruime keuze aan maten, waardoor het pak gemakkelijk aan verschillende lichaamsbouw van operators kan worden aangepast
Toepassingen
Deze overall is geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden met vaste materialen of lichte chemische producten. Hij is onder meer inzetbaar in de energiesector en de chemische sector, bij het werken met chemische stoffen, in verontreinigde omgevingen, bij het vullen, mengen en laden van grondstoffen, het overhevelen van vloeibare en vaste stoffen, het openen en laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen, het laden en lossen van procesapparatuur, het verzamelen van monsters van grondstoffen en bij het concentreren, mengen en palletiseren. Hij is ook ideaal voor asbestverwijderingswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Kleur | wit |
| Materiaal | sms-weefsel met antistatische behandeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden