3M OVERALL DISPOSABLE 4515W WIT MT M
3M™ Beschermende overall, 4515-W-S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000089612
Rubix:22060002
Fabrikant:7000089612
EAN:04046719400386

Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4515W WIT MT M
De 3M™ 4515 beschermende overall is ontworpen om CE-gecertificeerde bescherming te bieden tegen chemische risico's zoals giftige stofdeeltjes, spatten en nucleaire deeltjes. Deze overall is vervaardigd uit SMS non-woven materiaal. Het heeft een binnen- en buitenlaag spingebonden stof met een laag smeltgeblazen materiaal ertussen. De spingebonden lagen leveren de sterkte en spatbescherming, terwijl de smeltgeblazen lagen een geavanceerd non-woven web van microvezels vormen dat alle droge deeltjes opvangt. Deze overall is licht van gewicht en gemaakt van 50 g/m² SMS, wat zorgt voor optimale slijtvastheid en duurzame prestaties. Hij is aanbevolen voor toepassingen met deeltjes of vezels, zoals cementproductie of asbestverwijdering. Bovendien zorgt het ademende ontwerp ervoor dat warmte en vocht tijdens gebruik gereguleerd worden.
Kenmerken
De 3M™ 4515 beschermende overall biedt CE-gecertificeerde bescherming tegen chemische risico's, gevaarlijke stoffen en spatten. Het non-woven SMS-materiaal zorgt voor effectieve bescherming en optimale slijtvastheid.
Specificaties
- Materiaal: SMS van polypropyleen 50 g/m²
- Ritssluiting: Metaal / Nylon / Polyester vlechtwerk
- Elastiek: Neopreen rubber
- Draad: Polyester / Katoen
Normen
De 3M™ 4515 overall voldoet aan de volgende Normen:
- EN 1073-2 voor besmetting door nucleaire deeltjes
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Vloeistofspatten
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Gevaarlijk stof
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest voor een optimale pasvorm.
- Trek de overall aan en zorg ervoor dat deze goed aansluit.
- Zorg ervoor dat alle beschermende elementen correct zijn geplaatst.
- Verwijder de overall voorzichtig na gebruik.
- Volg de opslag- en verwijderingsinstructies volgens de lokale wetgeving.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
Kenmerken
De 3M™ 4515 beschermende overall biedt CE-gecertificeerde bescherming tegen chemische risico's, gevaarlijke stoffen en spatten. Het non-woven SMS-materiaal zorgt voor effectieve bescherming en optimale slijtvastheid.
Specificaties
- Materiaal: SMS van polypropyleen 50 g/m²
- Ritssluiting: Metaal / Nylon / Polyester vlechtwerk
- Elastiek: Neopreen rubber
- Draad: Polyester / Katoen
Normen
De 3M™ 4515 overall voldoet aan de volgende Normen:
- EN 1073-2 voor besmetting door nucleaire deeltjes
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Vloeistofspatten
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Gevaarlijk stof
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat u de juiste maat kiest voor een optimale pasvorm.
- Trek de overall aan en zorg ervoor dat deze goed aansluit.
- Zorg ervoor dat alle beschermende elementen correct zijn geplaatst.
- Verwijder de overall voorzichtig na gebruik.
- Volg de opslag- en verwijderingsinstructies volgens de lokale wetgeving.
Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ Protective Coverall 4515 is een sterke SMS-overall van 50 gsm met een uitstekend ademend vermogen en comfort, wat betekent dat hij gedurende lange perioden comfortabel kan worden gedragen en de productiviteit ten goede komt. De overall is CE-gecertificeerd en beschermt tegen giftig stof Type 5, vloeistofspatten Type 6 en nucleaire deeltjes volgens EN 1073-2. Het is een economische oplossing en verkrijgbaar in verschillende kleuren om identificatie en zonering te vergemakkelijken.
Sterke punten
- CE-gecertificeerde bescherming categorie III type 5/6 tegen chemische risico's
- Weerstand tegen nucleaire deeltjes en vloeistofspatten
- Lichtgewicht en ademend ontwerp voor optimaal comfort
- Zacht en stevig weefsel
- Verminderd risico op blootstelling van de huid dankzij de capuchon met 2 delen, tweewegritssluiting en stormflap, en elastische rug en enkels.
- Weerstand tegen nucleaire deeltjes en vloeistofspatten
- Lichtgewicht en ademend ontwerp voor optimaal comfort
- Zacht en stevig weefsel
- Verminderd risico op blootstelling van de huid dankzij de capuchon met 2 delen, tweewegritssluiting en stormflap, en elastische rug en enkels.
Toepassingen
De 3M™ 4515 beschermende overall is ideaal voor toepassingen zoals asbestinspectie, voorbereiding van de locatie, isolatie, niet-gevaarlijke vloeistoffen, machine- of voertuigonderhoud, schoonmaak en onderhoud, lichte industrieel schoonmaakwerk en machine onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 143,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen