PORTWEST OVERALL FR50 ORANJE MT XL TALL

PORTWEST FR50 - Vlamwerende antistatische overall 350 g

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR50ORTXL
Rubix:A0031075
EAN:5036108182985
PORTWEST OVERALL FR50 ORANJE MT XL TALL

Technische samenvatting

Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST OVERALL FR50 ORANJE MT XL TALL


Bescherming tegen stralings-, convectie- en contactwarmte. Lasbescherming klasse 2. Zak voor meetlat. Twee opgestikte zakken op de rug. Klittenbandmanchetten voor een goede pasvorm. Action-rug voor extra bewegingsvrijheid. Verborgen zak met ritssluiting. Drievoudig gestikte naden voor extra duurzaamheid. 10 zakken voor voldoende opbergruimte. 40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt. Radiolussen om gemakkelijk een radio aan te bevestigen. Opgenaaide vlamwerende industriële wasband. Verborgen tweewegritssluiting van messing aan de voorkant. Retailzak die helpt bij de presentatie voor de detailhandel. CE-gecertificeerd. Tweelaagse kniebeschermerszakken met twee positioneringsopties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Kleuroranje
Categorie3
€ 101,09 excl. BTW
/ stuk
€ 122,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat