Referenties
Ansell:19-024-10
Rubix:22440644
Fabrikant:19024100
EAN:10076490140219

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 19-024 MT 10
Scorpio® handschoenen combineren de soepelheid en de chemische weerstand van neopreen met het comfort en de hittebestendigheid van een zachte thermische voering. Zij zijn speciaal ontworpen om de gebruikers te beschermen in toepassingen die tegelijk thermische én chemische risico's vertonen. Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen. Is bestand tegen detergenten en schoonmaakmiddelen. Beschermt uitstekend tegen vetten en oliën. Zeer soepel en een goede greep. Comfortabele, goed isolerende dubbele voering. Beschermt uitstekend bij kortstondig contact met hete oppervlakken tot 180°C.
Neoprene-dipped coating on a double insulating liner for improved resistance in hot conditions.
Sterke punten
- Neoprene glove with a double insulating liner to better resist to heat and cold environment
- Designed to protect the users in applications where thermal and chemical risks are present
- Excellent mechanical and chemical properties. Unaffected by detergents and cleaning solutions. Excellent protection against greases and oils. Superior flexibility and grip
- Comfortable insulating double liner. Provides protection from intermittent contact with hot surfaces up to 180°C
Toepassingen
Press work|Handling materials with sharp or rough edges|Production line support & maintenance|Charging and blending raw materials|Unexpected leakages spills or other releases
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 450 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | dubbele isolerende voering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 861,60 excl. BTW
/ 12 paar
€ 1.042,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen