ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-022 MT 10
AlphaTec™ 09-022 hitte- en koudebestendige handschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:09-022 10
Rubix:22440556
Fabrikant:09022100
EAN:0076490499426

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-022 MT 10
De door Ansell ontwikkelde AlphaTec™ 09-022 handschoenen zijn ontworpen voor hanteringswerkzaamheden waarbij meerdere risico's aanwezig zijn en combineren bescherming tegen chemicaliën, mechanische risico's en temperatuurschommelingen.
Kenmerken:
De AlphaTec™ 09-022 handschoenen zijn vervaardigd van neopreen op een katoenen jersey drager en hebben een gladde afwerking. Ze bieden bescherming tegen mechanische risico's en tegen een breed spectrum aan chemicaliën, zoals oliën, zuren, bijtende stoffen, alcoholen en oplosmiddelen.
De isolerende Hi-Lo-voering van gewatteerd katoen maakt incidentele hantering van hete vloeistoffen tot 180 °C en werkzaamheden in koude omgevingen tot −25 °C mogelijk. De voering verbetert bovendien de weerstand tegen scheuren en perforaties.
De anatomische vorm volgt de contouren van de hand om de vingergevoeligheid te verbeteren en vermoeidheid tijdens hanteringswerkzaamheden te beperken. De handschoenen zijn bovendien latexvrij en siliconenvrij.
Specificaties:
• Coatingmateriaal: neopreen
• Voeringmateriaal: jerseykatoen
• Kleur: zwart
• Constructie: gevoerd
• Manchettype: kaphandschoen
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Beschikbare maten: 10
• Lengte: 350 mm
• Palmdikte: 3,85 mm
• Maximale temperatuur voor incidentele hantering van hete vloeistoffen: 180 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −25 °C
• Latexvrij: ja
• Siliconenvrij: ja
• Verpakking: 12 paar per zak, 3 zakken per doos
Normen:
• Categorie III: van toepassing op persoonlijke beschermingsmiddelen die bedoeld zijn voor bescherming tegen ernstige of onomkeerbare risico's
• REACH-conformiteit: geeft aan dat het product voldoet aan de Europese eisen met betrekking tot chemische stoffen
• Verordening (EU) 2016/425: geeft aan dat deze handschoen voldoet aan de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• EN 388:2016 + A1:2018 – niveau 3232C: beoordeelt de weerstand tegen mechanische risico's zoals slijtage, snijden, scheuren en perforatie
• EN 407:2020 – niveau 32XXXX: bevestigt de prestaties tegen thermische risico's door hitte
• EN 511:2006 – niveau 111: beoordeelt de bescherming tegen convectiekoude, contactkoude en waterpenetratie
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor beschermende handschoenen, met name op het gebied van ergonomie, comfort en markering
• EN ISO 374-1:2016 – type A (AJKLPT): certificeert de chemische bestendigheid tegen de teststoffen die met de code AJKLPT worden aangeduid
• EN ISO 374-5:2016: bevestigt de bescherming tegen micro-organismen
Kenmerken:
De AlphaTec™ 09-022 handschoenen zijn vervaardigd van neopreen op een katoenen jersey drager en hebben een gladde afwerking. Ze bieden bescherming tegen mechanische risico's en tegen een breed spectrum aan chemicaliën, zoals oliën, zuren, bijtende stoffen, alcoholen en oplosmiddelen.
De isolerende Hi-Lo-voering van gewatteerd katoen maakt incidentele hantering van hete vloeistoffen tot 180 °C en werkzaamheden in koude omgevingen tot −25 °C mogelijk. De voering verbetert bovendien de weerstand tegen scheuren en perforaties.
De anatomische vorm volgt de contouren van de hand om de vingergevoeligheid te verbeteren en vermoeidheid tijdens hanteringswerkzaamheden te beperken. De handschoenen zijn bovendien latexvrij en siliconenvrij.
Specificaties:
• Coatingmateriaal: neopreen
• Voeringmateriaal: jerseykatoen
• Kleur: zwart
• Constructie: gevoerd
• Manchettype: kaphandschoen
• Gripontwerp: gladde afwerking
• Beschikbare maten: 10
• Lengte: 350 mm
• Palmdikte: 3,85 mm
• Maximale temperatuur voor incidentele hantering van hete vloeistoffen: 180 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −25 °C
• Latexvrij: ja
• Siliconenvrij: ja
• Verpakking: 12 paar per zak, 3 zakken per doos
Normen:
• Categorie III: van toepassing op persoonlijke beschermingsmiddelen die bedoeld zijn voor bescherming tegen ernstige of onomkeerbare risico's
• REACH-conformiteit: geeft aan dat het product voldoet aan de Europese eisen met betrekking tot chemische stoffen
• Verordening (EU) 2016/425: geeft aan dat deze handschoen voldoet aan de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen
• EN 388:2016 + A1:2018 – niveau 3232C: beoordeelt de weerstand tegen mechanische risico's zoals slijtage, snijden, scheuren en perforatie
• EN 407:2020 – niveau 32XXXX: bevestigt de prestaties tegen thermische risico's door hitte
• EN 511:2006 – niveau 111: beoordeelt de bescherming tegen convectiekoude, contactkoude en waterpenetratie
• EN ISO 21420:2020: definieert de algemene eisen voor beschermende handschoenen, met name op het gebied van ergonomie, comfort en markering
• EN ISO 374-1:2016 – type A (AJKLPT): certificeert de chemische bestendigheid tegen de teststoffen die met de code AJKLPT worden aangeduid
• EN ISO 374-5:2016: bevestigt de bescherming tegen micro-organismen
Sterke punten
• Biedt bescherming tegen mechanische, chemische en thermische risico's
• Beschermt tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder oliën, zuren, bijtende stoffen, alcoholen en oplosmiddelen
• Vergemakkelijkt hanteringswerkzaamheden dankzij de anatomische vorm die de beweeglijkheid verbetert
• Geschikt voor incidenteel gebruik met hete vloeistoffen tot 180 °C en in koude omgevingen tot −25 °C
• Bevat geen latex of siliconen
• Beschermt tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder oliën, zuren, bijtende stoffen, alcoholen en oplosmiddelen
• Vergemakkelijkt hanteringswerkzaamheden dankzij de anatomische vorm die de beweeglijkheid verbetert
• Geschikt voor incidenteel gebruik met hete vloeistoffen tot 180 °C en in koude omgevingen tot −25 °C
• Bevat geen latex of siliconen
Toepassingen
Deze veiligheidshandschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in gieterijen, het hanteren van materialen met scherpe of ruwe snijranden en extrusie-, buig- en ponswerkzaamheden. Ze zijn eveneens geschikt voor het verwerken van plaatmetaal, rollen en buizen, het vervaardigen van metalen onderdelen en glasplaten en voor interventies bij lekkages of andere onverwachte emissies.
Deze handschoenen worden gebruikt in de metaalindustrie, de sector voor industriële machines en kapitaalgoederen, de auto-industrie en de service na verkoop in de autosector.
Let op: ze mogen niet worden gebruikt bij temperaturen boven 180 °C.
Deze handschoenen worden gebruikt in de metaalindustrie, de sector voor industriële machines en kapitaalgoederen, de auto-industrie en de service na verkoop in de autosector.
Let op: ze mogen niet worden gebruikt bij temperaturen boven 180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 305 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | ajklpt |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Verpakking | 6 paar per zak |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | jersey katoen/neopreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.589,04 excl. BTW
/ 36 paar
€ 1.922,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen