ANSELL OVERALL ALPHATEC 2300 PLUS HOOD 132 GEEL MT M

AlphaTec 2300 Plus gestikt en getaped Model 132

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:YY23T-00132-03
Rubix:22371456
Fabrikant:YY23T-00132-03
EAN:5013756066379
ANSELL OVERALL ALPHATEC 2300 PLUS HOOD 132 GEEL MT M
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maatm
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 2300 PLUS HOOD 132 GEEL MT M


AlphaTec 2300-weefsel bestaat uit een polyethyleen (PE) barrièrecoating met een tweecomponenten binnenlaag van gebonden textielvlies. Het biedt een uitstekende barrière tegen
uiteenlopende schadelijke chemicaliën, maar is toch licht van gewicht en relatief sterk en duurzaam.
De interne stiksels zijn met tape afgewerkt voor extra stevigheid en vormen een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en deeltjes.

EIGENSCHAPPEN PAK
• Driedelige kap
• Elastiek in de kap, taille en rond de polsen en
enkels
• 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met
hersluitbare stormflap
• Vingerlusjes

Lightweight and durable chemical protection against a range of inorganic chemicals and biological hazards.

Sterke punten

  • A good protective barrier to numerous inorganic liquid chemicals including acids and bases
  • Type 3 coverall, lightweight, yet relatively strong and durable
  • Designed to protect, typical coverall features include respirator fit hood and a zip flap with self-adhesive tape closure
  • Highly visible bright yellow for improved worker safety
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5

Toepassingen

Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Unexpected leakages spills or other releases|Loading and unloading of trucs and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Product inspection|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid45
Maatm
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurgeel
Categorie3
Materiaalpolyethyleen / polypropyleen
Verpakkingdoos van 45
€ 729,00 excl. BTW
/ 45 stuks
€ 882,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat