Referenties
Ansell:87137070BP
Rubix:A0689925
Fabrikant:87137070BP
EAN:10076490702028

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-137 MT 7
- Verbeterde flexibiliteit: Lichtgewicht en dun, AlphaTec® 87-137 handschoenen gecoat met natuurlijk rubberlatex bieden flexibele en comfortabele handbescherming
- Meer gebruiksgemak: Omdat deze beschermende handschoenen zijn voorzien van een gerolde manchet, zijn ze gemakkelijk aan- en uit te trekken
- Geschikt voor voedselverwerking: AlphaTec® 87-137 handschoenen voor voedselverwerking zijn bovendien geschikt voor een breed scala aan toepassingen in voedselverwerking en -service
- Verbeterde grip: Dankzij het honingraatpatroon op palm en vingers bieden AlphaTec® 87-137 handschoenen uitstekende grip bij zowel natte als droge omstandigheden
Sterke punten
- Gerolde manchet voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- Superdun en zeer flexibel
- Goedgekeurd voor voedingsmiddelen.
- Uitstekende grip bij nat en droog.
Toepassingen
Fruit- en groenteverwerking|Toepassingen in voedselverwerking en vleesverpakking|Onderhoudsinspectie|Laboratoriumonderhoud en -schoonmaak|Omgang met chemicaliën|Chemische verwerking en bereiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 305 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | nee |
| Kleur | natuurlijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,08 excl. BTW
/ 144 paar
€ 491,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen