ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-200 MT 8

AlphaTec® 23-200 PVC handschoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:23-200 08
Rubix:A0208315
Fabrikant:23200080
EAN:0076490441517
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-200 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Lengte300 mm
Chemische resistentieklt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-200 MT 8


De AlphaTec® 23-200 handschoenen van Ansell zijn ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen mechanische en chemische risico's, terwijl ze een uitstekend comfort garanderen. Deze handschoenen stonden voorheen bekend als VersaTouch® 23-200 en zijn voorzien van een 13 gauge gebreide katoenen voering en een PVC-coating die zelfs bij lage temperaturen effectieve bescherming biedt. Ze zijn ideaal voor voedselverwerking, food service, de chemische sector, de schoonmaaksector -, het onderhoud en afvalverwerking.

Kenmerken:
Deze chemisch bestendige handschoenen onderscheiden zich door het robuuste ontwerp en aanpassingsvermogen aan diverse industriële omgevingen. De gebreide katoenen voering zorgt voor een comfortabele pasvorm en biedt tegelijkertijd bescherming tegen matige mechanische risico's en blootstelling aan veelgebruikte chemicaliën. De gedipte ruwe zandstraalafwerking, verkregen door onderdompeling, zorgt voor een optimale grip, zelfs op vochtige, vettige of gladde oppervlakken. Bovendien bevordert de flexibiliteit een betere vingerbeweging, waardoor vermoeidheid bij langdurig gebruik wordt verminderd. Deze latexvrije handschoenen minimaliseren het risico op allergieën en zorgen voor een langdurige duurzaamheid, zelfs in de meest veeleisende werkomstandigheden.

Specificaties:
- Voeringmateriaal: gebreid katoen.
- Coatingmateriaal: PVC.
- Gripontwerp: gedipte ruwe zandstraalafwerking.
- Lengte: 300 mm.
- Dikte handpalm: 1,65 mm.
- Latexvrij.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Antistatisch: nee.

Normen:
Deze AlphaTec® 23-200 handschoenen voldoen aan de volgende Normen:
- EN 388 (3121B): bescherming tegen mechanische risico's.
- EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
- EN ISO 374-1 (KLT): bescherming tegen chemische stoffen.
- EN ISO 374-5: bescherming tegen micro-organismen.
- REACH-conformiteit.
- CE-nummer: 0493.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Comfortable, PVC glove with good dexterity and pliability even at low temperatures.

Sterke punten

- Geavanceerde bescherming: PVC-coating biedt weerstand tegen chemicaliën en schuren.
- Uitstekende grip: gedipte ruwe zandstraalafwerking voor een betrouwbare grip.
- Geoptimaliseerd comfort: gebreide katoenen voering voor langdurig draagcomfort.
- Latexvrij: vermindert het risico op allergieën.
- Geschiktheid voor voedselcontact: ideaal voor toepassingen in de voedselverwerkingsindustrie en food service.

Toepassingen

Deze veiligheidshandschoenen zijn ontworpen voor een breed scala aan industriële sectoren en toepassingen met voedingsmiddelen, waaronder:
- Plukken en ontvellen
- Uitbenen en verdelen
- Ontbenen
- Werken met chemische stoffen
- Huishoudelijke reiniging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Lengte300 mm
Chemische resistentieklt
Hoofdmateriaalpvc
ESDnee
Kleurblauw
Dikte1,65 mm
Materiaalkatoen
€ 529,20 excl. BTW
/ 72 paar
€ 640,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat