Referenties
Ansell:87-950 07
Rubix:A0208792
Fabrikant:87950070
EAN:0076490494254

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 87-950 MT 7
De Ansell AlphaTec® 87-950 handschoen is ontworpen voor zware toepassingen en biedt superieure mechanische en chemische weerstand dankzij het dikkere natuurrubberlatex. Deze handschoen combineert duurzaamheid, veiligheid en comfort.
Kenmerken:
De AlphaTec® 87-950 handschoen biedt uitzonderlijke mechanische en chemische bescherming. De dikte van 0,73 mm (50% dikker dan een standaard gevlokte handschoen) maakt de handschoen bestand tegen stoffen zoals ketonen, zouten, detergenten, alcoholen, alkaliën en vetten. De 100% katoenen gevlokte voering absorbeert effectief transpiratie, wat verhoogd comfort garandeert, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien verbetert de externe chloreringsbehandeling de hygiëne en verlengt deze de levensduur van de handschoen door de oppervlakte te verharden. Tot slot zorgt de ruitoppervlakte voor een goede grip.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Manchetstijl: zigzagboord.
- Palmdikte: 0,73 mm.
- Latexvrij: nee.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7.5, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 325 mm.
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 zakken per masterzak; 12 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van X121X: snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4). Ze zijn ook in overeenstemming met de norm EN ISO 374-1 (AKLOPS: methanol, natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96%, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%, waterstoffluoride 40%) en de norm EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen en bacteriën.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De AlphaTec® 87-950 handschoen biedt uitzonderlijke mechanische en chemische bescherming. De dikte van 0,73 mm (50% dikker dan een standaard gevlokte handschoen) maakt de handschoen bestand tegen stoffen zoals ketonen, zouten, detergenten, alcoholen, alkaliën en vetten. De 100% katoenen gevlokte voering absorbeert effectief transpiratie, wat verhoogd comfort garandeert, zelfs bij langdurig gebruik. Bovendien verbetert de externe chloreringsbehandeling de hygiëne en verlengt deze de levensduur van de handschoen door de oppervlakte te verharden. Tot slot zorgt de ruitoppervlakte voor een goede grip.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk rubberlatex.
- Manchetstijl: zigzagboord.
- Palmdikte: 0,73 mm.
- Latexvrij: nee.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7.5, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 325 mm.
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 zakken per masterzak; 12 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van X121X: snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4). Ze zijn ook in overeenstemming met de norm EN ISO 374-1 (AKLOPS: methanol, natriumhydroxide 40%, zwavelzuur 96%, ammoniak 25%, waterstofperoxide 30%, waterstoffluoride 40%) en de norm EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen en bacteriën.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen chemische stoffen zoals ketonen, zouten, detergenten, alcoholen, alkaliën en vetten;
- 50% dikker dan standaard handschoenen;
- Gevlokte voering absorbeert transpiratie;
- Ruitoppervlakte voor betere grip;
- Externe chloreringsbehandeling verbetert hygiëne en verlengt de levensduur van de handschoen.
- 50% dikker dan standaard handschoenen;
- Gevlokte voering absorbeert transpiratie;
- Ruitoppervlakte voor betere grip;
- Externe chloreringsbehandeling verbetert hygiëne en verlengt de levensduur van de handschoen.
Toepassingen
De Ansell AlphaTec® 87-950 handschoen is ideaal voor het onderhoud van fabrieken en zware uitrusting, het chemisch verwerken en voorbereiden en huishoudelijke reiniging. Hij is ook te gebruiken in sectoren zoals de constructie, machines & uitrusting, infrastructuuronderhoud en de chemische sector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 325 mm |
| Chemische resistentie | aklops |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Verpakking | 1 paar per zak |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 521,28 excl. BTW
/ 144 paar
€ 630,75 incl. BTW
- Niet meer leverbaar