Referenties
Honeywell:NK804/9L
Rubix:A0564023
EAN:8713223189743

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SUP NITRIL KNIT NIT INTLCK 35CM L
Honeywell handschoen sup nitril knit nit intlck 35cm l
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | jkl |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,08 excl. BTW
/ 12 paar
€ 150,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
