Referenties
Ansell:37-675 08
Rubix:22440846
Fabrikant:37675080
EAN:0076490447281

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-675 MT 8
De AlphaTec® Solvex® 37-675 nitrilhandschoen biedt uitstekende chemische bescherming en goede grip. Dit hoogwaardige product van Ansell is ontworpen om optimale bescherming te bieden in zowel natte als droge omgevingen. Dankzij de duurzaamheid, slijtvastheid en hoog comfortniveau is deze handschoen een ideale keuze voor professioneel gebruik.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-675 handschoen is volledig herbruikbaar en biedt ongeëvenaarde slijtvastheid (niveau 4/4). De voering van gevlokt katoen en de soepele nitrilfilm zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker door het absorberen van transpiratie.
Specificaties:
- Materiaal: acrylvoering, nitrilcoating en katoenen vlokken.
- Lengte: 330 mm.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Dikte: 0,38 mm.
- Chemische bestendigheid: type A (JKLOPT).
- Slijtvastheid: 4/4.
- Verpakking: 12 paar per polyester zak, 12 polyester zakken per karton.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Dit product heeft het Ansell Earth-label: deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die 100% draait op groene energie en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is recyclebaar, met een karton dat voor minstens 80% uit gerecycled materiaal bestaat.
Normen:
De AlphaTec® Solvex® 37-675 nitrilhandschoen van Ansell voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420, EN 388 (niveau 4101X), EN 374-1 (type A, KJLOPT), EN 374-5 (virussen), ISO 18889 (G2). Dit product is geschikt voor voedselcontact en wordt geproduceerd in een ISO 14001-gecertificeerde fabriek met de “Zero Waste to Landfill”-certificering, wat verantwoord afvalbeheer en milieuvriendelijke productie garandeert.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier in persoonlijke beschermingsoplossingen in het bijzonder met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-675 handschoen is volledig herbruikbaar en biedt ongeëvenaarde slijtvastheid (niveau 4/4). De voering van gevlokt katoen en de soepele nitrilfilm zorgen voor optimaal comfort voor de gebruiker door het absorberen van transpiratie.
Specificaties:
- Materiaal: acrylvoering, nitrilcoating en katoenen vlokken.
- Lengte: 330 mm.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.
- Dikte: 0,38 mm.
- Chemische bestendigheid: type A (JKLOPT).
- Slijtvastheid: 4/4.
- Verpakking: 12 paar per polyester zak, 12 polyester zakken per karton.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Dit product heeft het Ansell Earth-label: deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek die 100% draait op groene energie en waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is recyclebaar, met een karton dat voor minstens 80% uit gerecycled materiaal bestaat.
Normen:
De AlphaTec® Solvex® 37-675 nitrilhandschoen van Ansell voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420, EN 388 (niveau 4101X), EN 374-1 (type A, KJLOPT), EN 374-5 (virussen), ISO 18889 (G2). Dit product is geschikt voor voedselcontact en wordt geproduceerd in een ISO 14001-gecertificeerde fabriek met de “Zero Waste to Landfill”-certificering, wat verantwoord afvalbeheer en milieuvriendelijke productie garandeert.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldwijde pionier in persoonlijke beschermingsoplossingen in het bijzonder met zijn innovaties in medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Het bedrijf staat bekend om zijn geavanceerde technologieën en zijn inzet om de veiligheid van werknemers over de hele wereld te verbeteren.
Veelzijdige gevlokte handschoen van 0,38 mm, geschikt voor diverse toepassingen.
Sterke punten
- Uitstekende bescherming tegen chemische stoffen van type A.
- Uitzonderlijke duurzaamheid en slijtvastheid.
- Verbeterd comfort voor de gebruiker dankzij de katoenen voering.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Uitzonderlijke duurzaamheid en slijtvastheid.
- Verbeterd comfort voor de gebruiker dankzij de katoenen voering.
- Geschikt voor voedselcontact.
Toepassingen
De AlphaTec® Solvex® 37-675 nitrilhandschoen is ideaal voor de chemische verwerking en voorbereiding, het werken met gevaarlijke producten, het schoonmaken, het onderhoud van machines, het tanken van olie, vloeistoffen en diesel en het onderhoud van industriële installaties. Deze handschoen biedt betrouwbare bescherming in diverse werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Maat | 8 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
| Materiaal | katoen flocken / nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,71 excl. BTW
/ paar
€ 4,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden