Referenties
Ansell:58-270-10
Rubix:22440366
Fabrikant:58270100
EAN:0076490462901

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-270 MT 10
De AlphaTec® 58-270 handschoen van Ansell is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel, speciaal ontworpen voor lichte tot middelzware chemische toepassingen. Deze handschoen biedt uitstekende grip (de beste op de markt), gecombineerd met uitzonderlijk comfort en beweeglijkheid. Dit nitrilproduct is ideaal voor de veiligheid van werknemers die met gevaarlijke stoffen werken.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-270 handschoen is naadloos gemaakt en is bedekt met een dunne tweelaagse nitrilfilm. Deze constructie biedt een optimale vingergevoeligheid, hoge soepelheid en een beter comfort dan bij andere chemicaliënbestendige handschoenen. Bovendien wordt warmte minder vastgehouden, waardoor je minder transpireert tijdens langdurig gebruik. Dankzij de Ansell Grip Technology™ bieden deze handschoenen uitstekende grip in alle omstandigheden (chemische, geoliede, natte, enz.)
Specificaties:
- Constructie: gevoerd.
- Materiaal: tricot en nylonvoering, nitrilcoating.
- Steken per inch: 15.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Verkrijgbare maten: van 6 tot 11.
- Lengte: 300 mm.
- Dikte van de handpalm: 0,41 mm.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Latexvrij en siliconenvrij.
- Ansell Earth label: deze handschoen is gemaakt in een fabriek die 59% hernieuwbare energie gebruikt, 14% van het water recyclet en waar meer dan 99% afval niet wordt gestort. De verpakking is milieuvriendelijk ontworpen, met een kartondoos die voor minstens 80% uit gerecycled materiaal bestaat en geoptimaliseerde kartonnen voor efficiënt transport.
Normen:
De AlphaTec® 58-270 handschoen voldoet aan de normen EN 388 (beschermingsniveau 3121A), EN ISO 374-1 (type A chemische bescherming: JKLOPT), EN ISO 374-5 (bescherming tegen micro-organismen), ISO 18889 (gewasbeschermingsmiddelen) en EN 1149 (antistatische bescherming).
Het is een CE-gecertificeerd PBM van categorie III.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij zijn rijke geschiedenis en zijn waarden van innovatie en veiligheid biedt Ansell hoogwaardige producten voor diverse industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn technologische vooruitgang en toewijding aan de bescherming van werknemers.
Kenmerken:
De AlphaTec® 58-270 handschoen is naadloos gemaakt en is bedekt met een dunne tweelaagse nitrilfilm. Deze constructie biedt een optimale vingergevoeligheid, hoge soepelheid en een beter comfort dan bij andere chemicaliënbestendige handschoenen. Bovendien wordt warmte minder vastgehouden, waardoor je minder transpireert tijdens langdurig gebruik. Dankzij de Ansell Grip Technology™ bieden deze handschoenen uitstekende grip in alle omstandigheden (chemische, geoliede, natte, enz.)
Specificaties:
- Constructie: gevoerd.
- Materiaal: tricot en nylonvoering, nitrilcoating.
- Steken per inch: 15.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Verkrijgbare maten: van 6 tot 11.
- Lengte: 300 mm.
- Dikte van de handpalm: 0,41 mm.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Latexvrij en siliconenvrij.
- Ansell Earth label: deze handschoen is gemaakt in een fabriek die 59% hernieuwbare energie gebruikt, 14% van het water recyclet en waar meer dan 99% afval niet wordt gestort. De verpakking is milieuvriendelijk ontworpen, met een kartondoos die voor minstens 80% uit gerecycled materiaal bestaat en geoptimaliseerde kartonnen voor efficiënt transport.
Normen:
De AlphaTec® 58-270 handschoen voldoet aan de normen EN 388 (beschermingsniveau 3121A), EN ISO 374-1 (type A chemische bescherming: JKLOPT), EN ISO 374-5 (bescherming tegen micro-organismen), ISO 18889 (gewasbeschermingsmiddelen) en EN 1149 (antistatische bescherming).
Het is een CE-gecertificeerd PBM van categorie III.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dankzij zijn rijke geschiedenis en zijn waarden van innovatie en veiligheid biedt Ansell hoogwaardige producten voor diverse industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn technologische vooruitgang en toewijding aan de bescherming van werknemers.
Chemicaliënbestendige handschoen met toonaangevende grip en superieure beweeglijkheid.
Sterke punten
- Uitstekende grip dankzij de Ansell Grip Technology™.
- Waterbestendig en siliconenvrij voor optimale bescherming zonder sporen achter te laten.
- Superieur comfort en licht gewicht voor langdurig gebruik.
- Veiligheidsmanchet om het risico op scheuren en irritatie te beperken.
- Beschermt de huid tegen schadelijk contact met oliën en chemicaliën.
- Waterbestendig en siliconenvrij voor optimale bescherming zonder sporen achter te laten.
- Superieur comfort en licht gewicht voor langdurig gebruik.
- Veiligheidsmanchet om het risico op scheuren en irritatie te beperken.
- Beschermt de huid tegen schadelijk contact met oliën en chemicaliën.
Toepassingen
De AlphaTec® 58-270 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals het manipuleren van chemicaliën, vette of geoliede voorwerpen, de assemblage in chemische fabrieken, onderhoud en raffinage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,175 mm |
| Materiaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,27 excl. BTW
/ paar
€ 11,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden