Referenties
SMC:ALT-5-IS-1
Rubix:05281641
Fabrikant:ALT-5-IS-1
EAN:3618035583787

Productdetails : SMC OLIETANK VOOR NEVELAAR - ALT-5-IS-1
De automatische vultanks uit de ALT-serie worden gebruikt met de automatische vulsmeerapparaten uit de ALF-serie. Dankzij dit systeem hoeft er niet gesmeerd te worden, wat het onderhoud aanzienlijk vermindert. Het probleem van olielekkage wordt geëlimineerd omdat olie automatisch wordt toegevoerd.
alt series automatic filling tank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7800 g |
| Type | tank |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,82 excl. BTW
/ stuk
€ 532,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen