Altrex

Filter opties
Categorieën
  • Steigers, ladders en trappen (384)
  • Platformen (24)
  • 1Merk / Fabrikant

    156 Product (en) met 408 variant (s):

    Relevance
    • Aantal treden
      5
    • Maximale werkhoogte
      3 m
    • Gewicht
      6 kg

    ALTREX HUISHOUDTRAP DOUBLE DECKER D805

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:501105
    • rubix:15010434
    • ean:8711563132993
    121,01 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Voet

    ALTREX VOET TAURUS VOOR (TDO=VOOR + ACHTER)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:720054
    • rubix:15011662
    • ean:8711563102927
    6,37 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Trapvoet

    ALTREX TRAPVOET DOUBLE DECKER VOOR (2 ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:509028
    • rubix:15011616
    • ean:8711563135925
    11,67 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      3
    • Opgevouwen lengte
      0,75 m
    • Gewicht
      7,3 kg

    ALTREX TRAP FALCO FDO3 - 2 X 3

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:192423
    • rubix:15011152
    • ean:8711563204751
    223,11 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      5
    • Maximale werkhoogte
      3,2 m
    • Gewicht
      9,6 kg

    ALTREX BORDESTRAP TAURUS TGB 5 TREDEN INCLUSIEF BORDES

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:191505
    • rubix:15010362
    • ean:8711563135093
    305,36 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      4
    • Opgevouwen lengte
      1 m
    • Gewicht
      9,4 kg

    ALTREX DUBBELE TRAP TAURUS TDO 4 2 X 4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:192604
    • rubix:15010376
    • ean:8711563135253
    316,70 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      3
    • Maximale werkhoogte
      2,7 m
    • Gewicht
      10,2 kg

    ALTREX TRAP BRENTA 3

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:503003
    • rubix:15011574
    • ean:8711563137837
    324,26 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      6
    • Maximale werkhoogte
      3,4 m
    • Gewicht
      9,1 kg

    ALTREX TRAP FALCO FEO6 - 1 X 6

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:191326
    • rubix:15010565
    • ean:8711563204706
    259,97 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      12
    • Maximale werkhoogte
      4 m
    • Opengevouwen lengte
      3,05 m

    ALTREX ALL ROUND ENKEL RECHTE LADDER AR 1030 - 1 X 12

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:108312
    • rubix:15011104
    • ean:8711563157811
    114,39 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Scharnierset

    ALTREX SCHARNIERSET TBV BEUGEL TAURUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:733182
    • rubix:15011706
    • ean:8711563157514
    30,77 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      16
    • Maximale werkhoogte
      5,6 m
    • Opengevouwen lengte
      4,7 m

    ALTREX NEVADA ENKEL RECHTE LADDER NZER 1047 - 16

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:240116
    • rubix:15011286
    • ean:8711563135406
    308,19 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      3
    • Maximale werkhoogte
      4,3 m

    ALTREX VARITREX DO-IT-ALL

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:503580
    • rubix:15011596
    • ean:8711563181434
    251,46 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      4
    • Maximale werkhoogte
      2,89 m
    • Gewicht
      9,1 kg

    ALTREX TRAP JUMBO STEP 4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:503044
    • rubix:15010158
    • ean:8711563248793
    335,61 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Horizontaal schoor

    ALTREX HORIZONTAALSCHOOR 245-6 BRS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:304306
    • rubix:15011352
    • ean:8711563131262
    60,11 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Stabiliteitsbalk

    ALTREX STABILITEITSBALK 700 2-3D =L1114 R3020

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:736091
    • rubix:15011722
    • ean:8711563124042
    63,65 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      5
    • Maximale werkhoogte
      6,73 m
    • Opgevouwen lengte
      1,69 m

    ALTREX VELOCITY VOUWLADDER 4 X 5 503915

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:503915
    • rubix:15012120
    • ean:8711563243675
    500,09 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Toprollen set

    ALTREX TOPROLLENSET

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • altrex:737016
    • rubix:15011728
    • ean:8711563105478
    25,46 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      4
    • Maximale werkhoogte
      4,1 m

    ALTREX VARITREX TELEPROF VOUWLADDER 4 X 4

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:503754
    • rubix:15010318
    • ean:8711563150966
    522,79 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      8
    • Maximale werkhoogte
      4,55 m
    • Opgevouwen lengte
      2,05 m

    ALTREX ALL ROUND 2-DLG REFORMLADDER AR 2040 - 2 X 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:108408
    • rubix:15011106
    • ean:8711563156593
    176,79 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      3
    • Maximale werkhoogte
      2,7 m
    • Gewicht
      7,9 kg

    ALTREX CROMATO HUISHOUDTRAP 3 TREDEN MET HOGE BEUGEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:500951
    • rubix:15011570
    • ean:8711563202979
    81,30 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      3
    • Maximale werkhoogte
      4,45 m

    ALTREX VARITREX PROF VOUWLADDER 4 X 3 + PLAT

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:503555
    • rubix:15010314
    • ean:8711563136175
    518,06 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal treden
      13
    • Maximale werkhoogte
      4,8 m
    • Opgevouwen lengte
      0,95 m

    ALTREX TELECOOPLADDER SMART UP PRO 1 X 13 - 500361

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:500361
    • rubix:15012112
    • ean:8711563216730
    461,33 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Laddermat

    ALTREX LADDERMAT

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:509023
    • rubix:15011614
    • ean:8711563154483
    80,63 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Steunbeugel

    ALTREX STEUNBEUGEL TAURUS DUBBEL OPLOOPBAAR 733180

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • altrex:733180
    • rubix:15011704
    • ean:8711563157491
    78,50 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 156