ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-100-RS

Aluminium beugelgreep

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 565-20-100-RS
Rubix:A0799637
Fabrikant:GN 565-20-100-RS
EAN:4045525830981
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-100-RS
Technische samenvatting
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565-20-100-RS


GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter20 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,44 excl. BTW
/ stuk
12,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

100 mm
Select varianten (86)