ELESA+GANTER HANDGREEP DRAAIBAAR GN 598-ST-26-M10
Draaibare cilindrische handgreep van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 598-ST-26-M10
Rubix:0999100125
Fabrikant:GN 598-ST-26-M10
EAN:4045525298842





Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP DRAAIBAAR GN 598-ST-26-M10
Draaibare cilindergrepen GN 598 van staal worden voornamelijk gebruikt bij veiligheidshandwielen om een grotere onbalans te creëren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,70 excl. BTW
/ stuk
€ 26,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
