SPARTEX CILINDER ALU SIMPLEX C 50T 100MM 886237
Aluminium enkelwerkende cilinders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886237
Rubix:A0048295
EAN:3660338396830


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 50000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 330 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CILINDER ALU SIMPLEX C 50T 100MM 886237
Lichtgewicht cilinders voor algemeen gebruik. Meer dan 40% gewichtsvermindering in vergelijking met hetzelfde product in staal. Gemaakt van uitzonderlijke sterke aluminiumlegering. Alle aluminium onderdelen worden behandeld om de sterkte te verbeteren en de levensduur te verlengen. Niet geschikt voor toepassingen met een hoge cyclus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 50000 kg |
| Hefhoogte | 330 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Diameter zuiger | 135 mm |
| Oliecapaciteit | 709,8 cm³ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.799,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.177,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen