SPARTEX PLATTE CILINDER C 22T / 11MM SIMPLEX 886273
LAGE ENKELWERKENDE CILINDER RETOURVEER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886273
Rubix:A0048262
EAN:3660338397165


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 22000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 11 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX PLATTE CILINDER C 22T / 11MM SIMPLEX 886273
Cilinders met retourveer.
Gebruik in besloten ruimtes: positionering van machines, bevestigingsgereedschappen.
Met twee parallelle zijden voor horizontale werking.
Gaten voor bevestigingsbouten voor eenvoudige bevestiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 22000 kg |
| Hefhoogte | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 11 mm |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Oliecapaciteit | 37 cm³ |
| Model | 22t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,41 excl. BTW
/ stuk
€ 731,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen