STANLEY METSELAARSWATERPAS 2000 MM - 2L 0-42-323

ALUMINIUM NIVEAU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:0-42-323
Rubix:10133356
EAN:3253560423230
STANLEY METSELAARSWATERPAS 2000 MM - 2L 0-42-323

Technische samenvatting

Lengte2000 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY METSELAARSWATERPAS 2000 MM - 2L 0-42-323


Zeer sterke aluminium behuizing
Zichtbare libellen: nauwkeurigheid +/- 1mm/m
Een horizontale en een verticale libel
Gemakkelijke bediening: twee handgrepen op een afstand van 1 m voor een goede grip en nauwkeurig gebruik
Een beschermkap aan elk uiteinde van de liniaal
Dubbele functie: duimstok en waterpas
Beschikbaar in twee maten: 150cm en 200cm

Sterke punten

• Aluminium uitvoering
• 2 libellen: 1 verticaal en 1 horizontaal
• ABS handgrepen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)17x100x2005 mm
Gewicht verpakking1381 g
Lengte2000 mm
Typewaterpas
Magnetischgeen
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking0,5 mm/mn
€ 131,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 159,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen