STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC MAGN. 2000 MM STHT1-43117
Magnetische Waterpas Classic Geel
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STHT1-43117
Rubix:10133904
EAN:3253561431173

Productdetails : STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC MAGN. 2000 MM STHT1-43117
De Stanley Classic magnetische waterpas is voorzien van een magnetische zool met twee magneten, zodat de handen vrij blijven bij controles op profielen, buizen of metalen constructies. De aluminium behuizing en schokbestendige eindkappen zorgen voor probleemloos dagelijks gebruik.
Kenmerken:
De zool is voorzien van twee magneten die het gereedschap op elke ferrometalen ondergrond op zijn plaats houden, zodat de libellen kunnen worden afgelezen zonder de waterpas handmatig vast te houden. De extra grote centrale horizontale libel zorgt voor een goede afleesbaarheid bij het waterpas stellen. Een verticale libel maakt het geheel compleet voor loodrechte controles. De zachte, zeer schokbestendige eindkappen absorberen de impact bij een val. De buisvorm draagt bij aan een comfortabelere grip dan bij klassieke profielen. De aluminium behuizing combineert stijfheid met een laag gewicht en is na gebruik eenvoudig te reinigen dankzij het gladde oppervlak zonder handgrepen of uitstekende delen.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: aluminium.
• Zool: magnetisch, 2 magneten.
• Eindkappen: zachte, zeer schokbestendige bescherming.
• Libellen: 1 extra grote centrale horizontale libel + 1 verticale libel.
• Horizontale nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Verticale nauwkeurigheid: 1 mm/m.
Beschikbare lengtes:
• 40 cm: STHT1-43110;
• 60 cm: STHT1-43111;
• 80 cm: STHT1-43112;
• 120 cm: STHT1-43114;
• 150 cm: STHT1-43115;
• 200 cm: STHT1-43117.
Normen:
• DIN 877: Duitse norm die de nauwkeurigheidstoleranties en controlemethoden voor waterpassen definieert.
Kenmerken:
De zool is voorzien van twee magneten die het gereedschap op elke ferrometalen ondergrond op zijn plaats houden, zodat de libellen kunnen worden afgelezen zonder de waterpas handmatig vast te houden. De extra grote centrale horizontale libel zorgt voor een goede afleesbaarheid bij het waterpas stellen. Een verticale libel maakt het geheel compleet voor loodrechte controles. De zachte, zeer schokbestendige eindkappen absorberen de impact bij een val. De buisvorm draagt bij aan een comfortabelere grip dan bij klassieke profielen. De aluminium behuizing combineert stijfheid met een laag gewicht en is na gebruik eenvoudig te reinigen dankzij het gladde oppervlak zonder handgrepen of uitstekende delen.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: aluminium.
• Zool: magnetisch, 2 magneten.
• Eindkappen: zachte, zeer schokbestendige bescherming.
• Libellen: 1 extra grote centrale horizontale libel + 1 verticale libel.
• Horizontale nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Verticale nauwkeurigheid: 1 mm/m.
Beschikbare lengtes:
• 40 cm: STHT1-43110;
• 60 cm: STHT1-43111;
• 80 cm: STHT1-43112;
• 120 cm: STHT1-43114;
• 150 cm: STHT1-43115;
• 200 cm: STHT1-43117.
Normen:
• DIN 877: Duitse norm die de nauwkeurigheidstoleranties en controlemethoden voor waterpassen definieert.
Sterke punten
- Magnetische zool met twee magneten: blijft zelfstandig op ferrometalen oppervlakken zitten, zodat beide handen vrij blijven.
- Stijve aluminium behuizing: zorgt voor een stabiele plaatsing op vlakke oppervlakken en helpt de nauwkeurigheid op lange termijn te behouden.
- Extra grote horizontale libel: direct visueel afleesbaar, ook bij minder goede lichtomstandigheden.
- Zachte schokbestendige eindkappen: beschermen het gereedschap tijdens werkzaamheden op de bouwplaats.
- Zes beschikbare lengtes: dekken gangbare behoeften van 40 cm tot 200 cm.
- Stijve aluminium behuizing: zorgt voor een stabiele plaatsing op vlakke oppervlakken en helpt de nauwkeurigheid op lange termijn te behouden.
- Extra grote horizontale libel: direct visueel afleesbaar, ook bij minder goede lichtomstandigheden.
- Zachte schokbestendige eindkappen: beschermen het gereedschap tijdens werkzaamheden op de bouwplaats.
- Zes beschikbare lengtes: dekken gangbare behoeften van 40 cm tot 200 cm.
Toepassingen
Door de aanwezigheid van magneten is dit gereedschap bij uitstek geschikt voor werkzaamheden aan metalen constructies: stalen draagconstructies, plaatsing van profielen voor gipsplaten, lichte staalconstructies, aluminium schrijnwerk en de montage van werktuigmachines. Elke lengte is geschikt voor specifieke toepassingen, waarbij de langere uitvoeringen beter zijn afgestemd op controles van rails, balken en grote constructie-elementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x20x2000 mm |
| Gewicht verpakking | 1,23 g |
| Lengte | 2000 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,36 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 150,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen