MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203 L. KHAKI MT 90C58
Amerikaanse Overall Leipzig Lichtkhaki/zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12069-203-5509-90C58
Rubix:22834387
EAN:5711074021352

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL LEIPZIG 12069-203 L. KHAKI MT 90C58
Tweekleurig. Tencel® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep, pennenzakje, telefoonzakje en verborgen drukknopen. D-ring. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzakje en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1440 g |
| Kleur | khaki |
| Maat | 90/58 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 70% polyester/30% lyocell (tencel®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/58