TRICORP AMK. OVERALL MULTINORM 753011 FLUO GE/INKT BL MT 42
Amerikaanse Overall Multinorm Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:753011FluoryellowInk42
Rubix:A0355192
EAN:8718326543867






Productdetails : TRICORP AMK. OVERALL MULTINORM 753011 FLUO GE/INKT BL MT 42
De Amerikaanse Overall Multinorm Bicolor is vervaardigd uit 74% katoen, 25% Polyester en 1% andere vezels met een doekgewicht van 320 g/m2. Deze overall is vlamvertragend, antistatisch, beschermt tegen vloeibare chemicaliën, beschermt bij lassen en aanverwante werkzaamheden én beschermt tegen thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Bovendien heeft dit product een hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht dankzij de EN ISO 20471 klasse 2 normering. De overall biedt veel opbergmogelijkheden door de diverse zakken. De schouderbanden zijn versterlbaar en dus naar wens aan te passen. Aan de rechter broekspijp zit een hamerlus en het broekgedeelte is voorzien van inpandige kniestukken. De Amerikaanse Overall Multinorm Bicolor is op 60 graden wasbaar en kan in de droger. Bovendien is dit artikel industrieel wasbaar t/m 75 graden celsius volgens de norm EN ISO 15797. Zoals u van ons gewend bent is dit artikel verkrijgbaar in een brede maatrange, van maat 42 t/m 66. De uitneembare zoom van de broek biedt 6 cm extra lengte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 42 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 74% katoen / 25% polyester / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,81 excl. BTW
/ stuk
€ 142,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
