MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV OR/D. MAR MT 90C48

MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15969-948-14010-90C48
Rubix:22835274
EAN:5711074304295
MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV OR/D. MAR MT 90C48
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat90/48
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV OR/D. MAR MT 90C48


Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met verborgen drukknopen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1060 g
Kleuroranje
Maat90/48
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

90/48

Secundaire kleur