AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M27 X 125 - 2054.78 - 81695
Zeskantbout, metrisch AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:81695
Rubix:18400594
EAN:4020772081690



Productdetails : AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M27 X 125 - 2054.78 - 81695
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,53 excl. BTW
/ stuk
€ 38,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen