AMF
Filter opties
Categorieën
bevestiging & montage (1238)
gereedschappen & meettechniek (285)
tooling & verspaning (174)
pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (13)
mechanische aandrijving (11)
onderhoud & reparatie (3)
1Merk / Fabrikant
amf
(1724)
1.246 Product (en) met 1.724 variant (s):
AMF INBUSSET 46524 TYPE 911HM9LG
- amf:46524
- rubix:18039050
- ean:4020772046521
- Aantal elementen:9
- Afdruk:hex / allen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 22,99 excl. BTW
/ stuk
AMF HAAKSLEUTEL 775 C 90-155 - 51672
- amf:51672
- rubix:18031968
- ean:4020772051679
- Type:amf haaksleutel 775 c 90-155 - 51672
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 44,70 excl. BTW
/ stuk
AMF DOORNSLEUTEL 56028 BINNENVIERKANT 8 MM D7417
- amf:56028
- rubix:18031833
- ean:4020772056025
- Type:amf doornsleutel 56028 binnenvierkant 8 mm d7417
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
AMF HORIZONTALE SNELSPANNER 6841-3 94136
- amf:94136
- rubix:A0376786
- ean:4020772094133
- Klemkracht:2,5 kN
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 60,36 excl. BTW
/ stuk
AMF INBUSSLEUTELSET 0,05-9/16" 14 DLG IN ETUI 911TZ14 43919
- amf:43919
- rubix:A0411116
- ean:4020772043919
- Aantal elementen:14
- Afdruk:hex / allen
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 36,83 excl. BTW
/ set
AMF ATLAS VIJZEL 100-140 MM 2027.10 - 72553
- amf:72553
- rubix:18400270
- fabrikant:72553
- ean:4020772072551
- Type:amf atlas vijzel 100-140 mm 2027.10 - 72553
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 116,04 excl. BTW
/ stuk
AMF UITDRIJFSPIE HALF AUTOMATISCH 318 MK 1-3
- amf:40220
- rubix:18070241
- Morsekegel:1-3
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 90,54 excl. BTW
/ stuk
AMF SCHUIFSPANNER 6844-5 - 94334
- amf:94334
- rubix:18410066
- ean:4020772094331
- Klemkracht:4 kN
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 90,02 excl. BTW
/ stuk
AMF ZESKANTSCHROEVENDRAAIER MET KRUK 906Q-4X100 MM. 45082
- amf:44982
- rubix:A0163338
- ean:4020772044985
- Afdruk:hex / allen
- Grootte afdruk:4 mm
- Lengte:125 mm
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
€ 4,62 excl. BTW
/ stuk
AMF SLUITSPANNER 6848H/2 - 94698
- amf:94698
- rubix:18410206
- ean:4020772094690
- Materiaal:verzinkt en gepassiveerd staal
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 37,04 excl. BTW
/ stuk
AMF KRAAGMOER M8 DIN 6331 - 82115
- amf:82115
- rubix:18030854
- fabrikant:82115
- ean:4020772082116
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 6331
- Diameter schroefdraad:8 mm
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
€ 1,01 excl. BTW
/ stuk
AMF HAAKSLEUTEL DIN 1810A 52-55 - 7010.08 - 54650
- amf:54650
- rubix:18390258
- fabrikant:54650
- ean:4020772054656
- Type:amf haaksleutel din 1810a 52-55 - 7010.08 - 54650
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 10,47 excl. BTW
/ stuk
AMF HAAKSLEUTEL DIN 1810A 45-50 - 7010.07
- amf:54643
- rubix:18390594
- fabrikant:54643
- ean:4020772054649
- Type:amf haaksleutel din 1810a 45-50 - 7010.07
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 10,25 excl. BTW
/ stuk
AMF KRAAGMOER D6331 M12 GESMEED 82107
- amf:82107
- rubix:A0669449
- fabrikant:82107
- ean:4020772082109
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 6331
- Diameter schroefdraad:12 mm
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 1,58 excl. BTW
/ stuk
AMF SPANBEUGEL 6313K-M12X12X100 77149
- amf:77149
- rubix:A0163307
- ean:4020772077143
- Materiaal:behandeld en gegalvaniseerd staal
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 48,49 excl. BTW
/ stuk
AMF HAAKSLEUTEL DIN 1810A 80-90 LENGTE 280/8 54684
- amf:54684
- rubix:A0495711
- fabrikant:54684
- ean:4020772054687
- Type:amf haaksleutel din 1810a 80-90 lengte 280/8 54684
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
AMF T-GLEUFMOER DIN 508 M10 X 16 - 80366
- amf:80366
- rubix:18030379
- ean:4020772080365
- Diameter:10 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
AMF T-GLEUFBESCHERMER 6486 - 22 X 1000 MM 71936
- amf:71936
- rubix:18400198
- fabrikant:71936
- ean:4020772071936
- Type:groefafdekking
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
AMF VIERKANTSLEUTEL DIN 905 - 11 MM 7043.08 - 42051
- amf:42051
- rubix:18390502
- fabrikant:42051
- ean:4020772042059
- Type:amf vierkantsleutel din 905 - 11 mm 7043.08 - 42051
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 34,40 excl. BTW
/ stuk
AMF SPANGEREEDSCHAPSET 6532 M14X16 83915
- amf:83915
- rubix:A0669321
- fabrikant:83915
- ean:4020772083915
- Type:amf spangereedschapset 6532 m14x16 83915
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 444,40 excl. BTW
/ stuk
AMF BESCHERMKAP M8 99341
- amf:99341
- rubix:A0672913
- fabrikant:99341
- ean:4020772099343
- Type:onderlegger nr. 6893
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 20,29 excl. BTW
/ stuk
AMF SCHUIFSPANNER 6844 GR.5 M27 92676
- amf:92676
- rubix:A0668842
- ean:4020772092672
- Materiaal:verzinkt en gepassiveerd staal
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 91,58 excl. BTW
/ stuk
AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 26 X 800 SCHUIN 30064
- amf:30064
- rubix:18401022
- ean:4020772030063
- Materiaal:bewerkt staal, geverfd
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 159,75 excl. BTW
/ stuk
AMF SPANBEUGELS 70565 - 22 X 250 DIN 6315 B
- amf:70565
- rubix:18033001
- fabrikant:70565
- ean:4020772070564
- Materiaal:behandeld staal, geverfd
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 41,53 excl. BTW
/ stuk
24 items van 1246