AMF STUTZSCHRAUBE 6314S M20 X 69 - 73460
Metalen schroeven met niet-metrische draad AMF
Zie technische informatieReferenties
AMF:73460
Rubix:A0204276
EAN:4020772073466



Productdetails : AMF STUTZSCHRAUBE 6314S M20 X 69 - 73460
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 69 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,80 excl. BTW
/ stuk
€ 37,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen