MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV GEEL/D. ANTR MT 82C62

Amk. Overall

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15979-948-1718-82C62
Rubix:22839817
EAN:5711074312214
MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV GEEL/D. ANTR MT 82C62
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat82/62
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV GEEL/D. ANTR MT 82C62


Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Creëer extra zakken door MASCOT® Bendigo spijkerzakken aan de riem te bevestigen. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken van polyester.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleurgeel
Maat82/62
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/62