FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2.5X75SLS

AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:AN2.5X75SLS
Rubix:10562133
EAN:3662424028069
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2.5X75SLS

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk2,5
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AN2.5X75SLS


De Facom PROTWIST® AN-ANF.SLS serie omvat schroevendraaiers voor sleufschroeven, voorzien van een veiligheidsvergrendelingssysteem voor werkzaamheden op hoogte. Elke uitvoering is uitgerust met een valbeveiligingssysteem.

Kenmerken:
Elke schroevendraaier uit deze serie is voorzien van een veiligheidsvergrendelingssysteem dat het risico op onbedoeld vallen tijdens werkzaamheden op hoogte beperkt. Een geperste, draaibare bevestigingskabel verbindt het gereedschap met een verankeringspunt zonder de grip of draaibewegingen te belemmeren. Dit systeem is door Facom geselecteerd en getest om de gebruikelijke ergonomie van het gereedschap te behouden. De kling van koolstof-siliciumstaal biedt een goede buigweerstand en beperkt slijtage bij herhaald gebruik. De bimaterialen handgreep is bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën die in bepaalde industriële omgevingen voorkomen. Deze combinatie vergemakkelijkt werkzaamheden op bouwplaatsen, bij industrieel onderhoud en bij werkzaamheden op hoogte, waar de veiligheid van gereedschap voortdurend van belang is.

Specificaties:
• Beschikbare maten: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10.
• Breedte en diameter van de klingpunt: 2,00 tot 10,00 mm, afhankelijk van de referentie.
• Klingdikte aan de punt: 0,40 mm voor de gehele serie.
• Klinglengte: 75 tot 200 mm, afhankelijk van de referentie.
• Gewicht: 25 tot 55 g, afhankelijk van de maat.
• De serie omvat tien referenties, van de kortste uitvoering (kling 2 × 75 mm) tot de langste uitvoering (kling 10 × 200 mm).
• Kleurcode: rood.

Normen:
Het gereedschap voldoet aan ISO 2380-1, die de benaming, vormen en afmetingen van de punten van handschroevendraaiers voor sleufschroeven vastlegt, evenals de testvoorwaarden voor de torsieweerstand van de kling. ISO 2380-2 vult deze norm aan met algemene specificaties, klinglengtes en markeringsvoorschriften voor handschroevendraaiers voor sleufschroeven.

Sterke punten

• Het veiligheidssysteem beperkt het risico dat het gereedschap tijdens werkzaamheden op hoogte per ongeluk valt.
• Een geperste, draaibare bevestigingskabel behoudt de bewegingsvrijheid van de hand tijdens het schroeven.
• De kling van koolstof-siliciumstaal is bestand tegen buiging en behoudt zijn vorm bij herhaald gebruik.
• De bimaterialen handgreep is bestand tegen schokken, slijtage en chemicaliën die in werkplaatsen voorkomen.

Toepassingen

Dit type schroevendraaier is geschikt voor werkzaamheden op bouwplaatsen waarbij op hoogte wordt gewerkt, met name op steigers, hoogwerkers of staalconstructies, waar vallend gereedschap een risico vormt voor personen onder de werkplek. In de bouwsector, bij industrieel onderhoud en bij het onderhoud van energie-installaties zoals windturbines of bovengrondse elektriciteitsleidingen wordt dit type beveiligd gereedschap gebruikt, evenals bij montagewerkzaamheden op geclassificeerde locaties. De platte kling is geschikt voor het vast- en losdraaien van sleufschroeven op mechanische apparatuur, in schakelkasten of bij installaties in werkplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)175x26x19 mm
Gewicht verpakking50 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2,5
Blad lengte75 mm
Lengte169 mm
Afwerkingverchroomd
€ 16,12 excl. BTW
/ stuk
€ 19,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen