GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T15 - 2163 TXB T15
3-C schroevendraaier TORX 2163 TXB
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2163 TXB T15
Rubix:10019167
Fabrikant:6678030
EAN:4010886803127

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIER 3-C TORX T15 - 2163 TXB T15
De GEDORE 2163 TXB Torx schroevendraaier is ontworpen voor het vast- en losdraaien van schroeven met een inwendig Torx-profiel met boring (TXB). Hij combineert een ergonomische Power-Grip³ 3-componentenhandgreep met een kling van molybdeen-vanadiumstaal, geschikt voor gangbare montage- en onderhoudstoepassingen.
Kenmerken:
De Torx schroevendraaiers van de 2163 TXB serie zijn uitgerust met een Power-Grip³-handgreep met drie componenten, ontworpen om een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht te bieden met minimale belasting van de hand. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene overdracht van de uitgeoefende kracht. De ronde kling is vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal en zorgt voor een goede mechanische weerstand. Het aandrijfprofiel wordt aangeduid via een markering op het uiteinde van de handgreep, wat een snelle identificatie mogelijk maakt. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt ruimtebesparende opslag aan een wandhouder of gereedschapspaneel mogelijk. Daarnaast beschikt het ontwerp over een anti-rolbescherming, die ongewenst wegrollen voorkomt wanneer het gereedschap op een vlak oppervlak wordt gelegd.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendig Torx met boring (TXB)
• Schachtvorm: rond
• Materiaal kling: gehard molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
• Uitvoering: geïntegreerd ophanggat
• Anti-rolbescherming: geïntegreerd
Kenmerken:
De Torx schroevendraaiers van de 2163 TXB serie zijn uitgerust met een Power-Grip³-handgreep met drie componenten, ontworpen om een stabiele grip en een efficiënte krachtoverdracht te bieden met minimale belasting van de hand. De nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling draagt bij aan een homogene overdracht van de uitgeoefende kracht. De ronde kling is vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal en zorgt voor een goede mechanische weerstand. Het aandrijfprofiel wordt aangeduid via een markering op het uiteinde van de handgreep, wat een snelle identificatie mogelijk maakt. Het geïntegreerde ophanggat in de handgreep maakt ruimtebesparende opslag aan een wandhouder of gereedschapspaneel mogelijk. Daarnaast beschikt het ontwerp over een anti-rolbescherming, die ongewenst wegrollen voorkomt wanneer het gereedschap op een vlak oppervlak wordt gelegd.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: inwendig Torx met boring (TXB)
• Schachtvorm: rond
• Materiaal kling: gehard molybdeen-vanadiumstaal
• Handgreeptype: Power-Grip³ 3-componenten (3C)
• Uitvoering: geïntegreerd ophanggat
• Anti-rolbescherming: geïntegreerd
3C-Screwdriver TX T15 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• Efficiënte krachtoverdracht dankzij Power-Grip³-handgreep en nauwsluitende verbinding tussen handgreep en kling
• Stabiele grip door ergonomisch 3-componentenontwerp
• Snelle identificatie van het Torx-profiel met boring via markering op het handgreepuiteinde
• Eenvoudige opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
• Verhoogde stabiliteit bij stilstand door geïntegreerde anti-rolbescherming
• Stabiele grip door ergonomisch 3-componentenontwerp
• Snelle identificatie van het Torx-profiel met boring via markering op het handgreepuiteinde
• Eenvoudige opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
• Verhoogde stabiliteit bij stilstand door geïntegreerde anti-rolbescherming
Toepassingen
Deze Torx schroevendraaiers met boring worden gebruikt voor vast- en losdraaibewerkingen op assemblages met TXB-profiel. Ze zijn geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen en montageposten waar herhaalde interventies en een goede controle over het gereedschap vereist zijn, met name bij mechanische constructies en gangbare industriële apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t15 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ stuk
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
