ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T111 GEEL MT 3XL
ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T111 GEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:YE30T-00111-3XL
Rubix:A0686796
Fabrikant:YE30T-00111-07
EAN:5013756010990

Documenten
Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 CAP Y30T111 GEEL MT 3XL
Versterkte bescherming: De meerlaagse stof van het AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 beschermpak biedt een robuuste barrière tegen verschillende biologische gevaren en anorganische chemicaliën.
Verbeterde functies: Deze beschermende barrière wordt versterkt door dubbele ritssluitingen, dubbele manchetten en een dubbele ritssluiting die de levensduur verlengt.
Verhoogde zichtbaarheid: Ontworpen in een zeer goed zichtbare felgele kleur, blijft deze beschermende buitenkleding zelfs in slecht verlichte omgevingen zichtbaar, wat de veiligheid van de drager en de werkplek verhoogt
Gegarandeerde antistatische eigenschappen: Bovendien voldoet het aan de EN 1149-5 antistatische normen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | geel |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | stof 3000, barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering |
| Verpakking | individueel verpakt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 747,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 904,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen