ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 KRAAG Y30T103 GEEL MT 4XL
ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 KRAAG Y30T103 GEEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:Y30T103-4XL
Rubix:A0686803
Fabrikant:YE30T-00103-08
EAN:0076490638856

Documenten
Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 3000 KRAAG Y30T103 GEEL MT 4XL
Versterkte bescherming: Het AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped- Model 103 beschermpak heeft meerlaagse stof die zorgt voor een effectieve barrière tegen talrijke anorganische chemicaliën en biologische gevaren.
Verbeterde functies: Deze beschermende barrière wordt verder versterkt door de dubbele manchetten, dubbele ritssluitingen en dubbele ritssluiting, wat de levensduur verlengt.
Verhoogde zichtbaarheid: Dankzij de goed zichtbare felgele kleur blijft deze beschermende buitenkleding bijzonder goed zichtbaar in slecht verlichte omgevingen, wat de veiligheid van de drager en de werkplek verhoogt.
Gegarandeerde antistatische eigenschappen: Bovendien voldoet het aan de EN 1149-5 antistatische normen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | laminaat |
| Kleur | geel |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | stof 3000, barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering |
| Verpakking | individueel verpakt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 747,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 904,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen