TYVEK COVERALL APX 400 TA198S MT 2XL

Tyvek APX 400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tyvek:D15582420
Rubix:A0924751
Fabrikant:D15582420
EAN:5450208102658
TYVEK COVERALL APX 400 TA198S MT 2XL

Technische samenvatting

Maat2xl
Hoofdmateriaalhppe
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TYVEK COVERALL APX 400 TA198S MT 2XL


Tyvek® APX™ 400 TA198S. Nieuwe generatie Tyvek® voor PBM. Robuuste maar lichte bescherming die een barrière biedt tegen fijne deeltjes en lichte spuitnevels in een extreem ademende witte overall met kap, vervaardigd met de innovatieve nieuwe Tyvek® APX™-stof. Voorzien van gestikte externe naden, een drie-delige kap die past bij een ademhalingsmasker, duimlussen, een ergonomisch ontwerp, elastische randen bij polsen, enkels, gezicht en taille (ingelijmd) en een Tyvek®-rits met pin lock-schuiver en stormflap.
Dankzij de hoge beschermingsprestaties terwijl het extreem ademend blijft, en de extra barrière tegen infectieuze agentia (EN 14126), is Tyvek® APX™ 400 geschikt voor diverse toepassingen, waaronder het hanteren van farmaceutische producten, chemische verwerking, algemeen onderhoud en spuitverven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Maat2xl
Hoofdmateriaalhppe
Kleurwit
Categorie3
Materiaaltyvek® apx™ 400
€ 307,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 371,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat