ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R176 MT 11

ANSELL R176/11 RINGERS GLOVES

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:R176-11
Rubix:A0208329
Fabrikant:176-11
EAN:0076490433284
ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R176 MT 11

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R176 MT 11


  • Gespecialiseerde bescherming: Met een gepatenteerd TPR (thermoplastisch rubber) ontwerp, ontwikkeld met F3 Technology™, bieden de RINGERS® R176 werkhandschoenen bescherming tegen impact op de bovenkant van de hand en over de volledige lengte van de vingers.
  • Verbeterde grip en snijbestendigheid: Een extra palmlaag met PVC-patches die de grip verbeteren, biedt zowel geavanceerde snijbestendigheid als uitstekende grip.
  • Extra bescherming: Hun eigen waterdichte barrière en 70g Thinsulate™ isolatie beschermen tegen de elementen en houden de handen warm en droog.
  • Verbeterde eigenschappen: Deze RINGERS® handschoenen hebben ook een verlengde manchet met gaitersluiting en materiaal met hoge zichtbaarheid met reflecterende manchetbies voor verbeterde veiligheid van de gebruiker, evenals touchscreen-compatibele duim-, wijs- en middenvingertoppen.

Sterke punten


  • TPR stootbescherming op de bovenkant van de hand en over de volledige lengte van de vingers

  • 70g Thinsulate™ isolatie voor extra warmte

  • Eigen waterdichte barrière om de handen droog te houden

  • PVC-patches op de palm voor verbeterde grip

  • Extra palmlaag voor verbeterde snijbestendigheid

  • Verlengde manchet met gaitersluiting om vuil buiten te houden

  • Reflecterende manchetbies voor verhoogde zichtbaarheid

  • Touchscreen-compatibele duim-, wijs- en middenvingertoppen

Toepassingen

Pijpen vastzetten met kettingen|Installatie en demontage van rigs|Assemblage van onderdelen|Montage en demontage van grote pijpen|Lossen en stapelen van pijpen|Voorbereiding van de locatie - lossen van leidingen en kleppen|Algemene pompwerkzaamheden|Hanteren van ijzer|Hanteren van gereedschap|Onderhoud|Bedienen van zware machines|Koude opslag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand3
ESDnee
Kleurgeel
€ 3.980,50 excl. BTW
/ 50 paar
€ 4.816,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat