GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 5 MT 8 - 887689
HANDSCHOENEN G-CUT SC PU C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:865570
GISS:887689
Rubix:A0139806
EAN:3660338410796

Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-CUT SC PU 5 MT 8 - 887689
De GISS G-CUT S PU C veiligheidshandschoenen zijn ontwikkeld om betrouwbare snijbescherming te bieden bij het hanteren van scherpe onderdelen. Dankzij de geavanceerde samenstelling en de langere afmetingen dan standaard zijn ze een ideale keuze voor professionals die sterk aan snijrisico’s blootstaan.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gebreid uit Spectra®-, Lycra®- en polyamidevezels en combineren een hoge snijbestendigheid met een grote soepelheid. De polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen verhoogt de slijtvastheid en garandeert een uitstekende grip, zelfs in licht olieachtige omgevingen. Het fijne breiwerk (gauge 13) zorgt voor een nauwsluitende pasvorm, hoge vingervaardigheid en een beperkte indringing van vuil. Het frisse draaggevoel van Spectra® draagt bij aan langdurig comfort, ook bij intensief gebruik. Dankzij het ontwerp zijn deze handschoenen bijzonder geschikt voor continu en zwaar gebruik.
Specificaties:
• Samenstelling: Spectra®-vezels (UHMWPE), Lycra® (elastaan), polyamide (PA) en composietvezels.
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Vorm: anatomisch.
• Pols: veiligheidsmanchet van 11 cm.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Kleur: wit/grijs.
• Aanbevolen gebruik: droge of licht olieachtige omgevingen.
Normen:
Deze handschoen voor mechanische bescherming is CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hij is in overeenstemming met de norm EN 388 (mechanische risico’s) met prestatieniveaus:
• Slijtvastheid: 4/4
• Snijweerstand (coupétest): X (niet getest)
• Scheurweerstand: 4/4
• Perforatieweerstand: 3/4
• Snijweerstand ISO 13997: niveau C (schaal A–F)
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd opgericht in Frankrijk meer dan 25 jaar geleden. Het merk is vandaag de dag een referentie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa met betrouwbare en conforme oplossingen die de veiligheid van werknemers waarborgen.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gebreid uit Spectra®-, Lycra®- en polyamidevezels en combineren een hoge snijbestendigheid met een grote soepelheid. De polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen verhoogt de slijtvastheid en garandeert een uitstekende grip, zelfs in licht olieachtige omgevingen. Het fijne breiwerk (gauge 13) zorgt voor een nauwsluitende pasvorm, hoge vingervaardigheid en een beperkte indringing van vuil. Het frisse draaggevoel van Spectra® draagt bij aan langdurig comfort, ook bij intensief gebruik. Dankzij het ontwerp zijn deze handschoenen bijzonder geschikt voor continu en zwaar gebruik.
Specificaties:
• Samenstelling: Spectra®-vezels (UHMWPE), Lycra® (elastaan), polyamide (PA) en composietvezels.
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen.
• Gauge (steken per inch): 13.
• Vorm: anatomisch.
• Pols: veiligheidsmanchet van 11 cm.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
• Kleur: wit/grijs.
• Aanbevolen gebruik: droge of licht olieachtige omgevingen.
Normen:
Deze handschoen voor mechanische bescherming is CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Hij is in overeenstemming met de norm EN 388 (mechanische risico’s) met prestatieniveaus:
• Slijtvastheid: 4/4
• Snijweerstand (coupétest): X (niet getest)
• Scheurweerstand: 4/4
• Perforatieweerstand: 3/4
• Snijweerstand ISO 13997: niveau C (schaal A–F)
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en werd opgericht in Frankrijk meer dan 25 jaar geleden. Het merk is vandaag de dag een referentie op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa met betrouwbare en conforme oplossingen die de veiligheid van werknemers waarborgen.
Sterke punten
• Hoge snijbescherming dankzij Spectra®- en Lycra®-vezels.
• Verlengde manchet van 11 cm voor extra bescherming.
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
• Comfortabel bij langdurig dragen dankzij fris draaggevoel en nauwsluitend breiwerk.
• Verlengde manchet van 11 cm voor extra bescherming.
• Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
• Comfortabel bij langdurig dragen dankzij fris draaggevoel en nauwsluitend breiwerk.
Toepassingen
De GISS G-CUT S PU C handschoenen zijn ideaal voor het hanteren van scherpe onderdelen in droge of licht olieachtige omgevingen. Ze worden veel gebruikt in sectoren zoals de metaalproductie, de mechanische assemblage, het industriële onderhoud en de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | hppe/spandex vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,64 excl. BTW
/ paar
€ 8,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden