Referenties
Vervangen ref.:883763
Mecaline:10A2-MTR
Rubix:A0062225
Fabrikant:886822
EAN:3660338402098


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 10a-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING ANSI 50-2
ANSI standaard is qua afmetingen gelijk aan BS ketting en onderdelen, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in smallere afmetingen tussen de binnenste platen.
10A2 ANSI Duplex ketting - ASA50/2 (15,87mm) geleverd in dozen van 5mtr lengtes
Sterke punten
Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI Kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 10a-2 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 40 mm |
| Breukkracht min. | 43,6 kN |
| Plaathoogte | 15,05 mm |
| Plaattype | standaard |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Ketting | asa 50-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,55 excl. BTW
/ 5 meters
€ 103,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen